pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS1406 CUBICOLO P1 H=400MM L=600MM - PCVS1406

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS1406 CUBICOLO P1 H=400MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 342.1 mm

  • Altezza - 390 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793850

Codice prodotto

ABBPCVS1406

Cod. produttore

PCVS1406

Produttore

ABB

Larghezza:

342.1 mm

Altezza:

390 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CUBICOLO P1 H 400MM L 600MM