ABB SPA - ABBPCRM0438 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=438MM - PCRM0438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 438 mm
Altezza - 47.5 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
8015646783820
Codice prodotto
ABBPCRM0438
Cod. produttore
PCRM0438
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
438 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
47.5 mm
Codice Ordine: PCRM0438 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata


