pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRM0238 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=238MM - PCRM0238

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRM0238 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=238MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 238 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646783806

Codice prodotto

ABBPCRM0238

Cod. produttore

PCRM0238

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

238 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

Codice Ordine: PCRM0238 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata