ABB SPA - ABBPCPA0004 N.4 COPERTURE ANGOLARI ZOCCOLO H=100MM - PCPA0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 100 mm
Adatto per armadi di profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 kg CO₂eq
EAN
8015646797940
Codice prodotto
ABBPCPA0004
Cod. produttore
PCPA0004
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
100 mm
Adatto per armadi di profondità:
100 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
100 mm


