pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCFM1000 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1000MM - PCFM1000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCFM1000 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Zinco

  • Larghezza - 47.5 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015646781079

Codice prodotto

ABBPCFM1000

Cod. produttore

PCFM1000

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Zinco

Larghezza:

47.5 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

47.5 mm

Traverse per struttura – Lamiera zincata. Dimensioni: 1000 mm.