ABB SPA - ABBPCFM0300 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=300MM - PCFM0300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Zinco
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
8015646781017
Codice prodotto
ABBPCFM0300
Cod. produttore
PCFM0300
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Zinco
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
47.5 mm
N.4 traverse lamiera zincata L/P=300mm


