ABB SPA - ABBPCCM0700 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=700MM - PCCM0700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
8015646787811
Codice prodotto
ABBPCCM0700
Cod. produttore
PCCM0700
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
47.5 mm
Traverse per vano cavi interno – Lamiera zincata da 700 mm.


