ABB SPA - ABBPCBS2080 CELLA CIECA H=200MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Colore - Altri
Larghezza - 800 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793324
Codice prodotto
ABBPCBS2080
Cod. produttore
PCBS2080
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
800 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


