pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCBS2040 CELLA CIECA H=200MM L=400MM - PCBS2040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCBS2040 CELLA CIECA H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793201

Codice prodotto

ABBPCBS2040

Cod. produttore

PCBS2040

Produttore

ABB

Larghezza:

400 mm

Altezza:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CELLA CIECA H 200MM L 400MM