ABB SPA - ABBPBRR6040 PIASTRA MONT.RIENTRATA H=600MM L=400MM - PBRR6040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 600 mm
Larghezza - 400 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015646810328
Codice prodotto
ABBPBRR6040
Cod. produttore
PBRR6040
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
600 mm
Larghezza:
400 mm
Perforato:
no
PIASTRA MONT.RIENTRATA H 600MM L 400MM PER ARMADI


