ABB SPA - ABBPAFS13/BL/50M GUAINA PESO STD. PASSO FI. NC13 PA6 BK - PAFS13/BL/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Materiale - Poliammide
Temperatura di impiego - -40...120 °C
Grado di protezione (IP) - IP68
Raggio di curvatura statico - 25 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963000690
Codice prodotto
ABBPAFS13/BL/50M
Cod. produttore
PAFS13/BL/50M
Produttore
ABB
Diametro nominale:
13 mm
Materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Raggio di curvatura statico:
25 mm
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con intaglio longitudinale:
no
Senza alogeni:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
9.6 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
13 mm


