pagina iniziale

ABB SPA - ABBPAFH16/GR/50M GUAINA PESANTE PASSO FINE NC16 PA6 GR - PAFH16/GR/50M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPAFH16/GR/50M GUAINA PESANTE PASSO FINE NC16  PA6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Materiale - Poliammide

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 M

EAN

5020963002656

Codice prodotto

ABBPAFH16/GR/50M

Cod. produttore

PAFH16/GR/50M

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Colore:

Grigio

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con intaglio longitudinale:

no

Senza alogeni:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

11.3 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

15.8 mm

GUAINA PESANTE PASSO FINE NC16 PA6 GR