pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACS54/GR/25M GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC54 PA6 GR - PACS54/GR/25M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPACS54/GR/25M GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC54  PA6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Raggio di curvatura statico - 75 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

5020963003929

Codice prodotto

ABBPACS54/GR/25M

Cod. produttore

PACS54/GR/25M

Produttore

ABB

Diametro nominale:

54 mm

Materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Raggio di curvatura statico:

75 mm

Colore:

Grigio

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con intaglio longitudinale:

no

Senza alogeni:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

46.5 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

54.5 mm

GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC54 PA6 GR