pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACS34/BL/50M GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC34 PA6 BK - PACS34/BL/50M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPACS34/BL/50M GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC34  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 34 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Raggio di curvatura statico - 60 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

5020963003790

Codice prodotto

ABBPACS34/BL/50M

Cod. produttore

PACS34/BL/50M

Produttore

ABB

Diametro nominale:

34 mm

Materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Raggio di curvatura statico:

60 mm

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con intaglio longitudinale:

no

Senza alogeni:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

27.7 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

34.5 mm

GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC34 PA6 BK