pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACL28/BL/50M GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC28 PA6 BK - PACL28/BL/50M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPACL28/BL/50M GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC28  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

5020963015052

Codice prodotto

ABBPACL28/BL/50M

Cod. produttore

PACL28/BL/50M

Produttore

ABB

Diametro nominale:

28 mm

Materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con intaglio longitudinale:

no

Senza alogeni:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Diametro interno:

22.2 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

28.5 mm

GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC28 PA6 BK