ABB SPA - ABBPACH34/BL/50M GUAINA PESANTE PASSO GR. NC34 PA6 BK - PACH34/BL/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 34 mm
Materiale - Poliammide
Temperatura di impiego - -40...120 °C
Grado di protezione (IP) - IP68
Raggio di curvatura statico - 75 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963007989
Codice prodotto
ABBPACH34/BL/50M
Cod. produttore
PACH34/BL/50M
Produttore
ABB
Diametro nominale:
34 mm
Materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Raggio di curvatura statico:
75 mm
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con intaglio longitudinale:
no
Senza alogeni:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
26.8 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
34.5 mm


