pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR124L12275STS OVR T1+2 4L 12.5 275S P TS 4P 12.5KA QS - OVR124L12275STS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR124L12275STS OVR T1+2 4L 12.5 275S P TS 4P 12.5KA QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308524942

Codice prodotto

ABBOVR124L12275STS

Cod. produttore

OVR124L12275STS

Produttore

ABB

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione permanente AC max.:

275 V

Tensione permanente DC max.:

350 V

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

350 V

Livello di protezione:

0.8 kV

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione L-PE:

2.8 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

-1 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

-1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T1 2 4L 12.5 275S P TS 4P 12.5KA QS