pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR023L40350 OVR T2 3L 40-350 P SPD 3P 40KA 350V QS - OVR023L40350

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR023L40350 OVR T2 3L 40-350 P SPD 3P 40KA 350V QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3660308519849

Codice prodotto

ABBOVR023L40350

Cod. produttore

OVR023L40350

Produttore

ABB

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

120 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

350 V

Tensione permanente DC max.:

420 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

125 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T2 3L 40-350 P SPD 3P 40KA 350V QS