pagina iniziale

ABB SPA - ABBNF31E14 NF31E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC/DC - NF31E14

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNF31E14 NF31E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471523100244

Codice prodotto

ABBNF31E14

Cod. produttore

NF31E14

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

NF31E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC DC