pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990417 SD202/63 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 63 - M990417

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990417 SD202/63 INTERRUTTORE-SEZIONATORE  2P 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779904650

Codice prodotto

ABBM990417

Cod. produttore

M990417

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

440 V

Tensione nominale min.:

12 V

Potere di interruzione nominale:

10 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

SD 200 è la nuova serie di interruttori sezionatori che sostituisce fino a 63 A l‘attuale serie E 200. Dato che le approvazioni CCC e KEMA saranno ottenute verso la fine dell‘anno 2014, se servono interruttori sezionatori provvisti di queste approvazioni, fare riferimento alla serie E 200.