pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990411 SD201/63 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 63 - M990411

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779904117

Codice prodotto

ABBM990411

Cod. produttore

M990411

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

253 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale min.:

12 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

25 kA

Potere di interruzione nominale:

10 kA

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

SERIE SD201 63 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 63A NON AUTOMATICO MODULARE