pagina iniziale

ABB SPA - ABBM657693 E234 CT-TGD.22 RELE TEMPORIZZATORE - M657693

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM657693 E234 CT-TGD.22 RELE TEMPORIZZATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...360000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4016779657693

Codice prodotto

ABBM657693

Cod. produttore

M657693

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...48 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

63 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

80 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

E234 CT-TGD.22 RELE TEMPORIZZATORE