ABB SPA - ABBM646314 E204/125G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 1 - M646314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 kg CO₂eq
EAN
4016779669283
Codice prodotto
ABBM646314
Cod. produttore
M646314
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale min.:
12 V
Potere di interruzione nominale:
25 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Stampa/marcatura:
Altro

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


