pagina iniziale

ABB SPA - ABBM4M20LAN ANALIZZATORE M4M 20 ETHERNET - M4M20LAN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM4M20LAN ANALIZZATORE M4M 20 ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 50...400 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 87...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542044710

Codice prodotto

ABBM4M20LAN

Cod. produttore

M4M20LAN

Produttore

ABB

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

50...400 V

Tensione nominale (Un) L-L:

87...690 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

C

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Nazionale

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1...999999 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Numero moduli DIN:

5.5

Larghezza:

96 mm

Profondità:

77.5 mm

Altezza:

96 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

8

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro

ANALIZZATORE M4M 20 ETHERNET