ABB SPA - ABBM4M20IO ANALIZZATORE M4M 20 I/O - M4M20IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) N-L - 50...400 V
Tensione nominale (Un) L-L - 87...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542511618
Codice prodotto
ABBM4M20IO
Cod. produttore
M4M20IO
Produttore
ABB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) N-L:
50...400 V
Tensione nominale (Un) L-L:
87...690 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
C
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1...999999 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Numero moduli DIN:
5.5
Larghezza:
96 mm
Profondità:
77.5 mm
Altezza:
96 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
8
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro