pagina iniziale

ABB SPA - ABBM299892 E 91N/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CL - M299892

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012542998921

Codice prodotto

ABBM299892

Cod. produttore

M299892

Produttore

ABB

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

E 91N 30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CL PER FUSIBILI CILINDRICI