pagina iniziale

ABB SPA - ABBM228715 TS16/12-24 C TRASFORMATORE 16VA 12-24V - M228715

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 0.67 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Corrente d'uscita max. - 0.67 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542285656

Codice prodotto

ABBM228715

Cod. produttore

M228715

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

0.67 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Corrente d'uscita max.:

0.67 A

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per installazione in serie:

Intensità di corrente secondaria 2:

0 A

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

16 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

3 W

Intensità di corrente secondaria 3:

0 A

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

A prova di corto circuito:

TS16 12-24 C TRASFORMATORE 16VA 12-24V