ABB SPA - ABBM141334 E219-2CD48 SPIA 2 LED 12-48V CA VERDE RO - M141334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Altro
Tipo lampada - LED
Base della lampada - Altro
Max. potenza della lampada - 1.2 W
Tensione nominale - 48 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612271413347
Codice prodotto
ABBM141334
Cod. produttore
M141334
Produttore
ABB
Colore della calotta:
Altro
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
1.2 W
Tensione nominale:
48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
59 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


