pagina iniziale

ABB SPA - ABBM141332 E219-3CDE SPIA 3 LED 415-230V CA CC ROSS - M141332

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM141332 E219-3CDE SPIA 3 LED 415-230V CA CC ROSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Altro

  • Tipo lampada - LED

  • Base della lampada - Altro

  • Max. potenza della lampada - 1.2 W

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271413323

Codice prodotto

ABBM141332

Cod. produttore

M141332

Produttore

ABB

Colore della calotta:

Altro

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

1.2 W

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

59 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E219-3CDE SPIA 3 LED 415-230V CA CC ROSS