ABB SPA - ABBM141331 E219-3D SPIA 3 LED 415-230V CAVERDE VERD - M141331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Verde
Tipo lampada - LED
Base della lampada - Altro
Max. potenza della lampada - 1.2 W
Tensione nominale - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612271413316
Codice prodotto
ABBM141331
Cod. produttore
M141331
Produttore
ABB
Colore della calotta:
Verde
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
1.2 W
Tensione nominale:
415 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
Altro


