ABB SPA - ABBM093934 E219-C220 SPIA A LED 110-220V CC ROSSO - M093934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Rosso
Tipo lampada - LED
Base della lampada - Altro
Max. potenza della lampada - 1 W
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612270939343
Codice prodotto
ABBM093934
Cod. produttore
M093934
Produttore
ABB
Colore della calotta:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
1 W
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
59 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


