ABB SPA - ABBM093932 E219-G SPIA A LED 115-250VCA BLU - M093932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Blu
Tipo lampada - LED
Base della lampada - Altro
Max. potenza della lampada - 0.47 W
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612270939329
Codice prodotto
ABBM093932
Cod. produttore
M093932
Produttore
ABB
Colore della calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0.47 W
Tensione nominale:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
58 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


