pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093927 E219-G48 SPIA A LED 12-48VCA/CC BLU - M093927

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Blu

  • Tipo lampada - LED

  • Base della lampada - Altro

  • Max. potenza della lampada - 0.47 W

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Serie E 210

EAN

7612270939275

Codice prodotto

ABBM093927

Cod. produttore

M093927

Produttore

ABB

Colore della calotta:

Blu

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0.47 W

Tensione nominale:

48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

59 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sono dispositivi di segnalazione luminosa che permettono di visualizzare sul fronte del quadro, in modo immediatamente visibile ed intuitivo, lo stato di una linea elettrica o di un carico situati a distanza o all’interno del quadro elettrico stesso.