ABB SPA - ABBM093925 E219-D48 SPIA A LED 12-48VCA/CC VERDE - M093925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Verde
Tipo lampada - LED
Base della lampada - Altro
Max. potenza della lampada - 0.47 W
Tensione nominale - 48 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
EAN
7612270939251
Codice prodotto
ABBM093925
Cod. produttore
M093925
Produttore
ABB
Colore della calotta:
Verde
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0.47 W
Tensione nominale:
48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
59 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



