ABB SPA - ABBM093921 E217-16-01E220 PUL.1NC LED 110-220VCC GI - M093921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612270939213
Codice prodotto
ABBM093921
Cod. produttore
M093921
Produttore
ABB
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con lampada di segnalazione:
sì
Colore della calotta:
Giallo
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
1.5 W
Massima tensione di lavoro:
230...250 V
Colore del pulsante:
Grigio
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


