ABB SPA - ABBM093920 E217-16-01D220 PUL.1NC LED 110-220VCC VE - M093920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
EAN
7612270939206
Codice prodotto
ABBM093920
Cod. produttore
M093920
Produttore
ABB
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con lampada di segnalazione:
sì
Colore della calotta:
Verde
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
1.5 W
Massima tensione di lavoro:
230...250 V
Colore del pulsante:
Grigio
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


