pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093902 E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-250VCA - M093902

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093902 E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-250VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939022

Codice prodotto

ABBM093902

Cod. produttore

M093902

Produttore

ABB

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Colore della calotta:

Blu

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

1.5 W

Massima tensione di lavoro:

230...250 V

Colore del pulsante:

Altro

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Pulsante con LED di segnalazione incorporato.
ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA