pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093897 E217-16-10G48 PULS. 1NA LED 12-48VCA/CC - M093897

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093897 E217-16-10G48 PULS. 1NA LED 12-48VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612270938971

Codice prodotto

ABBM093897

Cod. produttore

M093897

Produttore

ABB

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con lampada di segnalazione:

Colore della calotta:

Blu

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0.72 W

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Colore del pulsante:

Grigio

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Pulsante con LED di segnalazione incorporato.