ABB SPA - ABBM093886 E215-16-11G PULSANTE 1NA+1NC TASTO BLU - M093886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612270938865
Codice prodotto
ABBM093886
Cod. produttore
M093886
Produttore
ABB
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0.72 W
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Colore del pulsante:
Blu
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


