ABB SPA - ABBM093876 E214-25-202 COMMUTATORE I-0-II 2P 25A - M093876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 2
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Serie E 210
EAN
7612270938766
Codice prodotto
ABBM093876
Cod. produttore
M093876
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
250 V
Tensione nominale min.:
24 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro


