ABB SPA - ABBM093873 E214-16-101 COMMUTATORE I-0-II 1P 16A - M093873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 1
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂eq
EAN
7612270938735
Codice prodotto
ABBM093873
Cod. produttore
M093873
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
24 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Potere di interruzione nominale:
3 kA
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


