pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093866 E211-32-20 INTERRUTTORE 2P 32A - M093866

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7612270938667

Codice prodotto

ABBM093866

Cod. produttore

M093866

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

24 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

3 kA

Potere di interruzione nominale:

3 kA

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA