ABB SPA - ABBM093858 E211-16-20 INTERRUTTORE 2P 16A - M093858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Serie E 210
EAN
7612270938582
Codice prodotto
ABBM093858
Cod. produttore
M093858
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale min.:
24 V
Potere di interruzione nominale:
3 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
0.5
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro


