ABB SPA - ABBKZ 634 3 MPM1-11G PULS.FUNGO INST.VERDE GH.NERA - KZ 634 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7320500339169
Codice prodotto
ABBKZ 634 3
Cod. produttore
KZ 634 3
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Altro


