ABB SPA - ABBKX 592 5 OXP6X360 OESAZS30 ALBERO 6X360MM - KX 592 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 360 mm
Altezza della sezione - 6 mm
Larghezza della sezione - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6417019141466
Codice prodotto
ABBKX 592 5
Cod. produttore
KX 592 5
Produttore
ABB
Lunghezza:
360 mm
Altezza della sezione:
6 mm
Larghezza della sezione:
6 mm
Alberi di comando per maniglie a leva. Lunghezza 360mm


