ABB SPA - ABBKW 505 8 M3SS4-10B SEL. 3P 45. NERO GH. NERA - KW 505 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Neutro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7320500296981
Codice prodotto
ABBKW 505 8
Cod. produttore
KW 505 8
Produttore
ABB
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Neutro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


