pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 419 2 M2SSK1-101 SEL. 2P A CHIAVE - KW 419 2

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7320500304242

Codice prodotto

ABBKW 419 2

Cod. produttore

KW 419 2

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SSK1-101 SEL. 2P A CHIAVE