pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 418 4 M2SSK3-101 SEL. 2P A CHIAVE - KW 418 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 418 4 M2SSK3-101 SEL. 2P A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500304778

Codice prodotto

ABBKW 418 4

Cod. produttore

KW 418 4

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

M2SSK3-101 SEL. 2P A CHIAVE