ABB SPA - ABBKW 329 3 M2SS2-10B SEL. 2P 90. NERO GH. NERA - KW 329 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7320500017036
Codice prodotto
ABBKW 329 3
Cod. produttore
KW 329 3
Produttore
ABB
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
48 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


