pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 266 7 MPMT4-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA - KW 266 7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 266 7 MPMT4-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7320500307250

Codice prodotto

ABBKW 266 7

Cod. produttore

KW 266 7

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

60 mm

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altro

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

MPMT4-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA